Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16251.031.0001 Siipimutteri, 5/16-24 kierrekoko, 25PK | CG8MEP 41VA32

FABORY U16251.031.0001 Siipimutteri, 5/16-24 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MEP Malli: U16251.031.0001Ristiviite: 41VA32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.53 - 0.66 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Siipiväli1.12 - 1.25 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16251.031.0001 Siipimutteri, 5/16-24 kierrekoko, 25PK
€17.15 /pakkaus