Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16250.043.0001 Wing Nut, 7/16-14 Thread Size, 10PK | CG8MEK 41VA26

FABORY U16250.043.0001 Siipimutteri, 7/16-14 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MEK Malli: U16250.043.0001Ristiviite: 41VA26 / 177M03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.87 - 1.00 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.81 - 1.94 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16250.043.0001 Siipimutteri, 7/16-14 kierrekoko, 10PK
€11.84 /pakkaus