Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11400.050.0175 Kytkinmutteri, 1/2-13 koko, teräsluokka 2, oikeakätinen, 1-3/4 tuuman pituus, 10 pk | CD2KVG 41JZ39

FABORY U11400.050.0175 Kytkinmutteri, koko 1/2-13, teräsluokka 2, oikeakätinen, pituus 1-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD2KVG Malli: U11400.050.0175Ristiviite: 41JZ39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pituus1.75 "
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11400.050.0175 Kytkinmutteri, koko 1/2-13, teräsluokka 2, oikeakätinen, pituus 1-3/4 tuumaa, 10 pk
€11.47 /pakkaus