Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11400.019.0075 Coupling Nut, 10-24 Thread Size, Steel Grade 2, Right Hand, 3/4 Inch Length, 10Pk | CD2KVE 41JZ34

FABORY U11400.019.0075 Kytkinmutteri, kierrekoko 10-24, teräsluokka 2, oikeakätinen, 3/4 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD2KVE Malli: U11400.019.0075Ristiviite: 41JZ34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pituus3 / 4 "
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11400.019.0075 Kytkinmutteri, kierrekoko 10-24, teräsluokka 2, oikeakätinen, 3/4 tuuman pituus, 10 pk
€5.22 /pakkaus