FABORY U11390.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka A | CG8LYC 41VL21

FABORY U11390.062.0001 vastamutteri, kierrekoko 5/8-11, luokka A

Tuote: CG8LYC Malli: U11390.062.0001Ristiviite: 41VL21
€9.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka A
Korkeus23 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASME B18.2.2
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11390.062.0001 vastamutteri, kierrekoko 5/8-11, luokka A
€9.28 / yksikkö