Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11140.087.0001 Nelikulmamutteri, 7/8-9 kierrekoko, 5PK | CG8LTP 41JV25

FABORY U11140.087.0001 Nelikulmamutteri, 7/8-9 kierrekoko, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8LTP Malli: U11140.087.0001Ristiviite: 41JV25 / 177U90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus49 / 64 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11140.087.0001 Nelikulmamutteri, 7/8-9 kierrekoko, 5PK
€9.74 /pakkaus