Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11140.050.0001 Nelikulmamutteri, 1/2-13 kierrekoko, vähähiilinen, 50PK | CG8LTL 41JV22

FABORY U11140.050.0001 Nelikulmamutteri, 1/2-13 kierrekoko, vähähiilinen laatu, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8LTL Malli: U11140.050.0001Ristiviite: 41JV22 / 177U87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaVähän hiiltä
Korkeus7 / 16 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8118
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11140.050.0001 Nelikulmamutteri, 1/2-13 kierrekoko, vähähiilinen laatu, 50PK
€23.47 /pakkaus