Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11140.013.0001 Nelikulmamutteri, #6-32 kierrekoko, 100PK | CG8LTC 41JV14

FABORY U11140.013.0001 Nelikulmamutteri, #6-32 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8LTC Malli: U11140.013.0001Ristiviite: 41JV14 / 177U79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1 / 8 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2776
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11140.013.0001 Nelikulmamutteri, #6-32 kierrekoko, 100PK
€4.57 /pakkaus