Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11120.112.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/8-7 Kierrekoko | CG8LRF 41JV41

FABORY U11120.112.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/8-7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG8LRF Malli: U11120.112.0001Ristiviite: 41JV41 / 177V07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 1/8 "-7
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1"
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11120.112.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/8-7 kierrekoko
€3.96 / yksikkö