Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08440.075.0225 tornipultti, 3/4-10 kierrekoko, 10PK | CG8LLA 41MC16

FABORY U08440.075.0225 tornipultti, 3/4-10 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LLA Malli: U08440.075.0225Ristiviite: 41MC16 / 167F23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pää Dia.1 1 / 8 "
Pään korkeus1 / 2 "
Pituus2 1 / 4 "
Rockwellin kovuusHRB 80-100
StandardiASTM A394
Rakennepultin tyyppiTornipultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 1 / 4
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7204
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08440.075.0225 tornipultti, 3/4-10 kierrekoko, 10PK
€27.26 /pakkaus