Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08440.062.0300 Tower Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LKX 41MC12

FABORY U08440.062.0300 tornipultti, 5/8-11 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LKX Malli: U08440.062.0300Ristiviite: 41MC12 / 167F20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pää Dia.1 1 / 8 "
Pään korkeus1 / 2 "
Pituus3 "
Rockwellin kovuusHRB 80-100
StandardiASTM A394
Rakennepultin tyyppiTornipultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4148
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08440.062.0300 tornipultti, 5/8-11 kierrekoko, 10PK
€26.76 /pakkaus