Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07567.019.0087 Litteä kantaruuvi, 7/8 tuuman pituus, #10-32 kierrekoko, seosteräslaatu, 100PK | CG8LFY 41MG75

FABORY U07567.019.0087 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko #10-32, seosteräslaatu, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8LFY Malli: U07567.019.0087Ristiviite: 41MG75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Head TypeTasainen
Pituus7 / 8 "
Min. Vetolujuus980 Mpa
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusHRC38 - HRC44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2876
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07567.019.0087 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko #10-32, seosteräslaatu, 100 PK
€29.37 /pakkaus