Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07111.031.0125 Olkaruuvi, seosteräs, 1/4-20 kierrekoko, vakiotyyppi, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Olkaruuvi, seosteräs, 1/4-20 kierrekoko, vakiotyyppi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LFL Malli: U07111.031.0125Ristiviite: 42NN68 / 163W07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus7 / 32 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään korkeus7 / 32 vuonna
Leikkauslujuus84,000 psi
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus1 1 / 4 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1958
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07111.031.0125 Olkaruuvi, seosteräs, 1/4-20 kierrekoko, vakiotyyppi, 10PK
€17.69 /pakkaus