Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04200.075.0500 Heavy Hex Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8LBM 41JU28

FABORY U04200.075.0500 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 3/4-10, luokka A307B, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8LBM Malli: U04200.075.0500Ristiviite: 41JU28

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€62.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA307B
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 1 / 4 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9168
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04200.075.0500 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 3/4-10, luokka A307B, 10PK
€62.20 /pakkaus