Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04170.062.0300 Teräksinen kuusiokoloruuvi, luokka 8, pituus 3 tuumaa, sileä viimeistely, 5 pk | CD2KVQ 41UG40

FABORY U04170.062.0300 Teräksinen kuusiokoloruuvi, luokka 8, pituus 3 tuumaa, sileä viimeistely, 5 pk

Varastossa
Tuote: CD2KVQ Malli: U04170.062.0300Ristiviite: 41UG40 / 167L45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus3"
Todistuskuorma12,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
TyyliTäysin kierretty
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6696

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04170.062.0300 Teräksinen kuusiokoloruuvi, luokka 8, pituus 3 tuumaa, sileä viimeistely, 5 pk
€95.26 /pakkaus