Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04114.025.0275 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK | CG8KUG 41UF69

FABORY U04114.025.0275 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8KUG Malli: U04114.025.0275Ristiviite: 41UF69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus2 3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04114.025.0275 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK
€52.71 /pakkaus