Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04114.025.0250 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50PK | CG8KUF 41UF68

FABORY U04114.025.0250 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8KUF Malli: U04114.025.0250Ristiviite: 41UF68
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
€51.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus2 1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04114.025.0250 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 8 luokka, 50 PK
€51.92 /pakkaus