Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.050.0275 Raskas kuusiopultti, 1/2-13 kierrekoko, A307B, 25PK | CG8KMQ 41JU59

FABORY U04000.050.0275 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8KMQ Malli: U04000.050.0275Ristiviite: 41JU59 / 178C87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys7 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus2 3 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4971
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.050.0275 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 25PK
€48.56 /pakkaus