Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01060.101.0150 Hex Head Cap Screw, 1-14 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KAA 25CN02

FABORY U01060.101.0150 kuusiokantaruuvi, 1-14 kierrekoko, 5 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KAA Malli: U01060.101.0150Ristiviite: 25CN02 / 156J84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.5 "
Pituus1 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3689
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01060.101.0150 kuusiokantaruuvi, 1-14 kierrekoko, 5 luokka, 5PK
€21.62 /pakkaus