Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01037.037.0125 Plow Bolt, 3/8-16 Thread Size, Grade 5 Grade, 25PK | CG8JYQ 41TU13

FABORY U01037.037.0125 Aurapultti, kierrekoko 3/8-16, luokka 5, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8JYQ Malli: U01037.037.0125Ristiviite: 41TU13 / 41TT62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.708 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1 1 / 4 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.313 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01037.037.0125 Aurapultti, kierrekoko 3/8-16, luokka 5, 25PK
€12.72 /pakkaus