Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01010.031.0175 Kierrepultti, kierrekoko 5/16-18 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 50PK | CG8JUN 41UA97

FABORY U01010.031.0175 Kierrepultti, kierrekoko 5/16-18 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8JUN Malli: U01010.031.0175Ristiviite: 41UA97

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€24.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74000 - 85000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105000 - 120000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9472
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01010.031.0175 Kierrepultti, kierrekoko 5/16-18 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 50PK
€24.50 /pakkaus