Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.060.0025 Thread Rolling Screw, 25mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 100PK | CG8JRR 54FV28

FABORY M67010.060.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRR Malli: M67010.060.0025Ristiviite: 54FV28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.13.0 mm
Pään korkeus5.2 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus25ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7042
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.060.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M6 X 1 mm, 100 PK
€119.42 /pakkaus