Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55580.010.0008 Tappitappi, nimellishalkaisija 1 mm, A4-luokka, 1.0 mm tappi, 10 PK | CG8JGU 41KT69

FABORY M55580.010.0008 tapitappi, nimellishalkaisija 1 mm, A4-luokka, 1.0 mm tappi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8JGU Malli: M55580.010.0008Ristiviite: 41KT69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pituus8mm
Nimellishalkaisija1 mm
Pin Dia.1.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55580.010.0008 tapitappi, nimellishalkaisija 1 mm, A4-luokka, 1.0 mm tappi, 10PK
€9.12 /pakkaus