Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55390.120.0001 Split Lock Washer, A4 Stainless Steel, M12 Size, 2.5mm Thickness, Spring Lock Type, 50PK | CG8JGR 54FV14

FABORY M55390.120.0001 Jaettu lukkoaluslevy, A4 ruostumaton teräs, koko M12, paksuus 2.5 mm, jousilukkotyyppi, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8JGR Malli: M55390.120.0001Ristiviite: 54FV14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.12.2 mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.18mm
Paksuus2.5 mm
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.113
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55390.120.0001 Jaettu lukkoaluslevy, A4 ruostumaton teräs, koko M12, paksuus 2.5 mm, jousilukkotyyppi, 50PK
€11.75 /pakkaus