Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55000.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4 luokka, 5PK | CG8JFL 38EA53

FABORY M55000.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JFL Malli: M55000.200.0200Ristiviite: 38EA53 / 157C68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus12.5 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus52 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7086
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55000.200.0200 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4-luokka, 5PK
€125.12 /pakkaus