Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51810.040.0001 Siipimutteri, M4 x 0.70 kierrekoko, A2 luokka, 100PK | CG8JEM 54FV05

FABORY M51810.040.0001 Siipimutteri, M4 x 0.70 kierrekoko, A2-luokka, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8JEM Malli: M51810.040.0001Ristiviite: 54FV05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus8.8 mm
MutteriSiipimutteri
StandardiASME B18.17
TyyliSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Siipiväli18.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2578
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51810.040.0001 Siipimutteri, M4 x 0.70 kierrekoko, A2-luokka, 100PK
€27.44 /pakkaus