Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51700.010.0025 Cotter Pin, A2 Grade, 1mm Pin Dia., 25PK | CG8JBP 41KT01

FABORY M51700.010.0025 sokka, A2-luokka, 1 mm tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8JBP Malli: M51700.010.0025Ristiviite: 41KT01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus25
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pituus25mm
Pin Dia.1 mm
Pin-tyyliLaajennettu piikki
Tapin tyyppisäilyttäen
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKiinnittimen viimeistelyKiinnittimen pituusSuorittaa loppuunLuokkaPituusPin Dia.Tapin tyyppiHinta
FABORY L39350.063.0063 sokka, 6.3 mm tappi halk. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063TeräsSinkitty63Sinkitty-63mm6.3 mm-€282.55
Tarjouspyyntö
FABORY L39350.080.0112 sokka, 8.0 mm tappi halk. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112TeräsSinkitty112Sinkitty-112mm8.0 mm-€360.82
Tarjouspyyntö
FABORY L39610.060.0001 sokka, jousiteräslaatu | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001TeräsSinkitty85SinkittyJousiteräs85mm--€435.27
Tarjouspyyntö
FABORY L39610.070.0001 sokka, jousiteräslaatu | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001TeräsSinkitty105SinkittyJousiteräs105mm--€431.45
Tarjouspyyntö
FABORY L39630.055.0001 sokka, jousiteräslaatu | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001TeräsSinkitty92SinkittyJousiteräs92mm--€408.55
Tarjouspyyntö
FABORY L39630.090.0001 sokka, jousiteräslaatu, 8 mm tapin halkaisija. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001TeräsSinkitty130SinkittyJousiteräs130mm8 mm-€549.82
Tarjouspyyntö
FABORY M39350.016.0016 sokka, 1.6 mm tappi halk. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016TeräsSinkitty16Sinkitty-16mm1.6 mm-€5.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51700.010.0025 sokka, A2-luokka, 1 mm tapin halkaisija, 25PK
€2.73 /pakkaus