Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51560.020.0008 kartiotappi, 2 x 8 mm koko, A1 luokka, 10PK | CG8HRB 41KN79

FABORY M51560.020.0008 kartiotappi, koko 2 x 8 mm, A1-luokka, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8HRB Malli: M51560.020.0008Ristiviite: 41KN79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA1
Pituus8mm
Tapin tyyppiStandardi
KokoX 2 8
Pieni päädia.2 mm
StandardiD1B
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51560.020.0008 kartiotappi, koko 2 x 8 mm, A1-luokka, 10PK
€11.90 /pakkaus