FABORY M51400.050.0001 Kansimutteri, M5-0.80 Kierrekoko | CG8HEU 54FT48

FABORY M51400.050.0001 Kansimutteri, M5-0.80 kierrekoko

Tuote: CG8HEU Malli: M51400.050.0001Ristiviite: 54FT48
€11.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus10.0 mm
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
StandardiDIN 1587
TyyliKorkean kruunun korkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys4.0 mm
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki8.0 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen syvyysPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiertyyppiLeveys asuntojen poikkiKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaHinta
FABORY L16510.050.0001 Kantamutteri, M5-0.80 Kierre, luokka 6 | CG7XLN 178P73 L16510.050.00014.0 mmVähähiilinen teräsM5x0.8metrinen8.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€534.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.060.0001 Kantamutteri, M6-1 Kierre, luokka 6 | CG7XLP 178P82 L16510.060.00015.0 mmTeräsM6x1metrinen10.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€154.60
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.080.0001 Kantamutteri, M8-1.25 Kierre, luokka 6 | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmTeräsM8x1.25metrinen13.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€614.73
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.100.0001 Kantamutteri, M10-1.50 Kierre, luokka 6 | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmVähähiilinen teräsM10x1.5metrinen17.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€270.14
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.120.0001 Kantamutteri, M12-1.75 Kierre, luokka 6 | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmVähähiilinen teräsM12x1.75metrinen19.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€282.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.140.0001 Kantamutteri, M14-2 Kierremitta, luokka 6 | CG7XLU 178P76 L16510.140.000111.0 mmVähähiilinen teräsM14x2metrinen22.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€282.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.200.0001 Kantamutteri, M20-2.50 Kierre, luokka 6 | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmVähähiilinen teräsM20x2.5metrinen30.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€416.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51400.050.0001 Kansimutteri, M5-0.80 kierrekoko
€11.61 / yksikkö