Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.080.0030 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M8 x 1.25 mm, pituus 30 mm, 50 pk | CD3XTQ 38EA31

FABORY M51340.080.0030 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M8 x 1.25 mm, pituus 30 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD3XTQ Malli: M51340.080.0030Ristiviite: 38EA31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€76.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiin upotettu korotettu juustopään ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16mm
Pään korkeus6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.868

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.080.0030 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M8 x 1.25 mm, pituus 30 mm, 50 pk
€76.01 /pakkaus