Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.030.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HBN 54FR58

FABORY M51300.030.0008 Koneruuvi, pituus 8 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HBN Malli: M51300.030.0008Ristiviite: 54FR58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko3.20mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.6 mm
Pään korkeus1.65 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus8"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.030.0008 Koneruuvi, pituus 8 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK
€7.10 /pakkaus