Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBG 54FR53

FABORY M51300.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8HBG Malli: M51300.025.0010Ristiviite: 54FR53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5x0.45
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.4.7 mm
Pään korkeus1.5 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus10 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0356
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK
€8.35 /pakkaus