Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.060.0045 kantapääruuvi, pituus 45 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK | CG8GZV 53GJ92

FABORY M51060.060.0045 kantapääruuvi, pituus 45 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZV Malli: M51060.060.0045Ristiviite: 53GJ92 / 164V43

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko4 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.13.44 mm
Pään korkeus3.72 mm
Head TypeTasainen
Pituus45mm
Min. Kierteen pituus24 mm
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus24mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.060.0045 kantapääruuvi, pituus 45 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK
€20.36 /pakkaus