Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.050.0014 Kantaruuvi, pituus 14 mm, M5 x 0.80 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GZR 53GJ88

FABORY M51060.050.0014 kantapääruuvi, pituus 14 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZR Malli: M51060.050.0014Ristiviite: 53GJ88 / 164V39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11.2 mm
Pään korkeus3.2 mm
Head TypeTasainen
Pituus14 "
Min. Kierteen pituus14 mm
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1242
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.050.0014 kantapääruuvi, pituus 14 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK
€7.06 /pakkaus