Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.120.0035 kantapään ruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka A2, 25 PK | CG8GYX 53GJ56

FABORY M51030.120.0035 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka A2, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8GYX Malli: M51030.120.0035Ristiviite: 53GJ56
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
€30.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko8 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.21.0 mm
Pään korkeus6.6 mm
Head TypePainike
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8582
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.120.0035 kantapääruuvi, pituus 35 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka A2, 25 PK
€30.82 /pakkaus