Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.030.0025 Kantaruuvi, pituus 25 mm, M3 x 0.50 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GXE 53GJ05

FABORY M51030.030.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXE Malli: M51030.030.0025Ristiviite: 53GJ05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.5.7 mm
Pään korkeus1.65 mm
Head TypePainike
Pituus25ft.
Min. Kierteen pituus12 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.030.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK
€8.74 /pakkaus