Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51000.240.0130 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, A2 luokka | CG8GVA 38DZ33

FABORY M51000.240.0130 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, A2-luokka

Varastossa
Tuote: CG8GVA Malli: M51000.240.0130Ristiviite: 38DZ33 / 157C28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus130
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus15 mm
Head TypeHex
pään leveys36 mm
Pituus130mm
Min. Kierteen pituus60 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51000.240.0130 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, A2-luokka
€19.11 / yksikkö