Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51000.220.0080 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 5PK | CG8GUX 38DZ30

FABORY M51000.220.0080 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8GUX Malli: M51000.220.0080Ristiviite: 38DZ30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM22x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus14 mm
Head TypeHex
pään leveys32 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus50 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5476
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51000.220.0080 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK
€59.23 /pakkaus