Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51000.050.0055 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GTV 38DZ05

FABORY M51000.050.0055 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80 kierrekoko, A2-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8GTV Malli: M51000.050.0055Ristiviite: 38DZ05 / 157A99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus55
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus3.5 mm
Head TypeHex
pään leveys8 mm
Pituus55mm
Min. Kierteen pituus16 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4734
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51000.050.0055 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80 kierrekoko, A2-luokka, 50PK
€21.88 /pakkaus