Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.080.0055 Tappitappi, nimellishalkaisija 8 mm, tapin halkaisija 8.0 mm, 25 PK | CG8FGB 53GH66

FABORY M39080.080.0055 tapitappi, nimellishalkaisija 8 mm, tapin halkaisija 8.0 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8FGB Malli: M39080.080.0055Ristiviite: 53GH66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus55
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus55mm
Pituuden toleranssi+/- 0.37 mm
Nimellishalkaisija8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.080.0055 tapitappi, nimellishalkaisija 8 mm, tapin halkaisija 8.0 mm, 25 PK
€49.00 /pakkaus