Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39078.200.0050 Dowel Pin, 20mm Nominal Dia., 20.0mm Pin Dia. | CG8FDX 41KE30

FABORY M39078.200.0050 Tappitappi, nimellishalkaisija 20 mm, tapin halkaisija 20.0 mm.

Varastossa
Tuote: CG8FDX Malli: M39078.200.0050Cross Ref: 41KE30 / 175R89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50mm
Nimellishalkaisija20 mm
Pin Dia.20.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD6325
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.122
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39078.200.0050 Tappitappi, nimellishalkaisija 20 mm, tapin halkaisija 20.0 mm.
€23.80 / yksikkö