Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.160.0080 kartiotappi, 16 x 80 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8EPR 41KA23

FABORY M39012.160.0080 kartiotappi, koko 16 x 80 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8EPR Malli: M39012.160.0080Ristiviite: 41KA23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus80mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko16 x 80mm
Pieni päädia.16 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.160.0080 kartiotappi, koko 16 x 80 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu
€8.35 / yksikkö