Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.080.0020 kartiotappi, 8 x 20 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10 PK | CG8ENL 41JZ94

FABORY M39012.080.0020 kartiotappi, koko 8 x 20 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8ENL Malli: M39012.080.0020Ristiviite: 41JZ94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus20mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko8 x 20mm
Pieni päädia.8 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0616
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.080.0020 kartiotappi, koko 8 x 20 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10 PK
€523.22 /pakkaus