Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.060.0040 kartiotappi, 6 x 40 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8ENH 41JZ91

FABORY M39012.060.0040 kartiotappi, koko 6 x 40 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8ENH Malli: M39012.060.0040Ristiviite: 41JZ91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus40
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus40mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko6 x 40mm
Pieni päädia.6 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0455
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.060.0040 kartiotappi, koko 6 x 40 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK
€45.07 /pakkaus