Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37200.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M27 koko, 5mm paksuus, jousilukkotyyppi, 10PK | CG8EHK 54FN29

FABORY M37200.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M27, paksuus 5 mm, jousilukkotyyppi, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8EHK Malli: M37200.270.0001Ristiviite: 54FN29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM27
Sisällä Dia.27.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.38.9
Paksuus5.0 mm
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2043
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37200.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M27, paksuus 5 mm, jousilukkotyyppi, 10 PK
€18.38 /pakkaus