Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37060.080.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M8 Size, 2mm Thickness, Square Ends Type, 100PK | CG8EGU 54FN14

FABORY M37060.080.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M8, paksuus 2 mm, neliömäinen päätytyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8EGU Malli: M37060.080.0001Ristiviite: 54FN14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.1 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.14.8mm
Paksuus2.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37060.080.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M8, paksuus 2 mm, neliömäinen päätytyyppi, 100PK
€10.75 /pakkaus