Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37020.270.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M27 Size, 5mm Thickness, Square Ends Type, 10PK | CG8EGA 54FM96

FABORY M37020.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M27, paksuus 5 mm, neliömäinen päätytyyppi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8EGA Malli: M37020.270.0001Ristiviite: 54FM96
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
€13.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM27
Sisällä Dia.27.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.43mm
Paksuus5.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2848
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37020.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M27, paksuus 5 mm, neliömäinen päätytyyppi, 10PK
€13.43 /pakkaus