Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24691.050.0012 Koneruuvi, pituus 12mm, ominaisuusluokka 4.8 Teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 100PK | CG8EFJ 54FM69

FABORY M24691.050.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EFJ Malli: M24691.050.0012Ristiviite: 54FM69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko5.40mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2 mm
Pään korkeus1.25 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus12 "
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2214
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24691.050.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK
€27.81 /pakkaus