Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24691.030.0020 Koneruuvi, pituus 20mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M3 x 0.50mm kierrekoko, 100PK | CG8EEX 54FM58

FABORY M24691.030.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EEX Malli: M24691.030.0020Ristiviite: 54FM58
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
€17.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko3.40mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.6 mm
Pään korkeus0.75 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus20ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1053
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24691.030.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK
€17.22 /pakkaus