Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24690.060.0035 Koneruuvi, pituus 35mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M6 x 1mm kierrekoko, 100PK | CG8EEG 54FM44

FABORY M24690.060.0035 Koneruuvi, pituus 35 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EEG Malli: M24690.060.0035Ristiviite: 54FM44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko7.30mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11 mm
Pään korkeus1.5 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus35mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7371
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24690.060.0035 Koneruuvi, pituus 35 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK
€30.54 /pakkaus